Kábel, vezeték - NFA2X 4x70 0,6/1kV Légkábel, szigetelt, kötegelt GT01833 - 495154
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékanyag - alumínium
Vezeték névleges keresztmetszet - 70 mm2
Névleges feszültség U0 - 600 kV
Névleges feszültség U - 1000 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT01833
Gyártói cikkszám
495154
Gyártói típuskód
NFA2X 4x70
Vezetékanyag:
alumínium
Vezeték névleges keresztmetszet:
70 mm2
Névleges feszültség U0:
600 kV
Névleges feszültség U:
1000 kV
Kábelek és vezetékek ; Szigetelt erősáramú kábel légvezetékekhez ; NFA2X 4 x 70 450/750V Légvezeték kötegelt alu