Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NFA2X 4x95 0,6/1kV Légkábel, szigetelt, kötegelt GT01834 - 495155

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NFA2X 4x95 0,6/1kV Légkábel, szigetelt, kötegelt GT01834

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Erek száma - 4

  • Köpeny anyaga - poliolefin

  • Külső átmérő (megközelítőleg) - 31 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT01834

Gyártói cikkszám

495155

Gyártói típuskód

NFA2X 4x95

Vezetékanyag:

réz

Vezeték névleges keresztmetszet:

25 mm2

Erek száma:

4

Köpeny anyaga:

poliolefin

Külső átmérő (megközelítőleg):

31 mm

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NFA2X 4 x 95 450/750V Légvezeték kötegelt alu