Kábel, vezeték - NFA2X 4x95+25 0,6/1kV Légkábel, szigetelt, kötegelt GT01835 - 495157
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékanyag - alumínium
Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2
Névleges feszültség U0 - 450 kV
Névleges feszültség U - 750 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT01835
Gyártói cikkszám
495157
Gyártói típuskód
NFA2X 4x95+25
Vezetékanyag:
alumínium
Vezeték névleges keresztmetszet:
95 mm2
Névleges feszültség U0:
450 kV
Névleges feszültség U:
750 kV
Kábelek és vezetékek ; Szigetelt erősáramú kábel légvezetékekhez ; NFA2X 4 x 95+25 450/750V Légvezeték kötegelt alu