Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - NGFLGöu 12x1,5 300/500V Gumikábel, lapos G14831 - 446012

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NGFLGöu 12x1,5 300/500V Gumikábel, lapos G14831

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 12

  • Köpeny színe - fekete

  • Kábelgeometria - lapos / sima

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G14831

Gyártói cikkszám

446012

Gyártói típuskód

NGFLGöu 12x1.5

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

12

Köpeny színe:

fekete

Kábelgeometria:

lapos / sima

Névleges feszültség U0:

300 V

Köpenyanyag specifikálása:

gumi - szilikon (SIR)

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; NGFLGöu 12x 1,5 300/500V lapos Gumikábel