Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - NGFLGöu 24x1,5 300/500V Gumikábel, lapos GT14429 - 446014

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NGFLGöu 24x1,5 300/500V Gumikábel, lapos GT14429

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 24

  • Köpeny színe - fekete

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben - -25-60 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT14429

Gyártói cikkszám

446014

Gyártói típuskód

NGFLGöu 24x1.5

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

24

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

300 V

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-60 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Lapos kábel ; NGFLGöu 24x 1,5mm2 300/500V lapos Gumikábel