Kábel, vezeték - NGFLGöu 4x10 300/500V Gumikábel, lapos G41227 - 446005
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 4
Köpeny színe - fekete
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G41227
Gyártói cikkszám
446005
Gyártói típuskód
NGFLGöu 4x10
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
4
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
300 V
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-60 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Lapos kábel ; NGFLGöu 4x10 300/500V lapos Gumikábel