Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - NGFLGöu 4x25 300/500V Gumikábel, lapos GT08186 - 446006

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NGFLGöu 4x25 300/500V Gumikábel, lapos GT08186

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Köpeny színe - fekete

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT08186

Gyártói cikkszám

446006

Gyártói típuskód

NGFLGöu 4x25

Vezeték névleges keresztmetszet:

25 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

300 V

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-60 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Lapos kábel ; NGFLGöu 4x25 Gumikábel lapos 300/500V 4 x 25mm2