Kábel, vezeték - NGFLGöu 5x2,5 300/500V Gumikábel, lapos G70515 - 446008
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 5
Köpeny színe - fekete
Névleges feszültség U0 - 300 V
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben - -25-60 °C
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G70515
Gyártói cikkszám
446008
Gyártói típuskód
NGFLGöu 5x2.5
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
5
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
300 V
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-60 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Lapos kábel ; NGFLGöu 5x 2,5 Gumikábel lapos 300/500V 5 x 2,5mm2