Kábel, vezeték - NGFLGöu 7x1,5 300/500V Gumikábel, lapos G49484 - 446010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 7
Köpeny színe - fekete
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G49484
Gyártói cikkszám
446010
Gyártói típuskód
NGFLGöu 7x1.5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
7
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
300 V
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-60 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Lapos kábel ; NGFLGöu 7x 1,5 300/500V lapos Gumikábel