Kábel, vezeték - NHXCH 24x2,5/6 E90 Tűzálló árnyékolt kábel halogénmentes GT40371 - (N)HXCH FE180/E90 24x2,5/
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 24
Árnyékolás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT40371
Gyártói cikkszám
(N)HXCH FE180/E90 24x2,5/
Gyártói típuskód
NHXCH FE180/E90 24x2,5/6
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
24
Árnyékolás:
Igen
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NHXCH 24x2,5/6 E90 Tűzálló árnyékolt kábel halogénmentes