Kábel, vezeték - NHXCH 2x 1,5/1,5 E90 Tűzálló árnyékolt kábel halogénmentes GT17641 - 4240200150015
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 3
Köpeny anyaga - poliolefin
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - narancs
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT17641
Gyártói cikkszám
4240200150015
Gyártói típuskód
NHXCH FE180/E90 2x 1,5/1,5
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
3
Köpeny anyaga:
poliolefin
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
narancs
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV
FE180/E90 3x 1,5/1,5 mm2