MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NHXCH 4x 16/16 E30 Tűzálló árnyékolt kábel halogénmentes GT39649 - (N)HXCH FE180/E30 4x 16

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NHXCH  4x 16/16  E30 Tűzálló árnyékolt kábel halogénmentes GT39649

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Erek száma - 4

  • Árnyékolás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT39649

Gyártói cikkszám

(N)HXCH FE180/E30 4x 16

Gyártói típuskód

NHXCH FE180/E30 4x 16/16

Vezeték névleges keresztmetszet:

16 mm2

Erek száma:

4

Árnyékolás:

Igen

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NHXCH 4x 16/16 E30 Tűzálló árnyékolt kábel halogénmentes