Kábel, vezeték - NHXCH 4x 70/35 E30 Tűzálló árnyékolt kábel halogénmentes GT39650 - (N)HXCH FE180/E30 4x 70
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 70 mm2
Erek száma - 4
Árnyékolás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT39650
Gyártói cikkszám
(N)HXCH FE180/E30 4x 70
Gyártói típuskód
NHXCH FE180/E30 4x 70/30
Vezeték névleges keresztmetszet:
70 mm2
Erek száma:
4
Árnyékolás:
Igen
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NHXCH 4x 70/35 E30 Tűzálló árnyékolt kábel halogénmentes