Kábel, vezeték - NHXCH E30 2x 10 Tűzálló kábel halogénm FE180/E30 2x 10/10 GT59431 - B61442
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2
Erek száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT59431
Gyártói cikkszám
B61442
Gyártói típuskód
NHXCH FE180/E30 2x 10/10
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2
Erek száma:
2
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NHXCH E30 2x 10 Tűzálló kábel halogénm FE180/E30 2x 10/10