Kábel, vezeték - NHXCH E90 4x185 Tűzálló kábel halogénm FE180/E90 4x185/95 GT38993 - (N)HXCH FE180/E90 4x185
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 185 mm2
Erek száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT38993
Gyártói cikkszám
(N)HXCH FE180/E90 4x185
Gyártói típuskód
NHXCH FE180/E90 4x185/120
Vezeték névleges keresztmetszet:
185 mm2
Erek száma:
4
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NHXCH E90 4x185 Tűzálló kábel halogénm FE180/E90 4x185/95