Kábel, vezeték - NHXCH FE180/E30 4x50/25 0,6/1kV Tűzálló kábel, árnyékolt, halogénmentes, narancssárga G50419 - (N)HXCH 30 45025
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 4
Köpeny anyaga - poliolefin
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8822 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G50419
Gyártói cikkszám
(N)HXCH 30 45025
Gyártói típuskód
NHXCH FE180/E30 4x50/25
Vezeték névleges keresztmetszet:
50 mm2
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
4
Köpeny anyaga:
poliolefin
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
narancs
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV