Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NHXCH FE180/E90 16x1,5/4 0,6/1kV Tűzálló kábel, árnyékolt, halogénmentes, narancssárga SN136995 - 37771

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NHXCH FE180/E90 16x1,5/4 0,6/1kV Tűzálló kábel, árnyékolt, halogénmentes, narancssárga SN136995

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 16

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Árnyékolás - Igen

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN136995

Gyártói cikkszám

37771

Gyártói típuskód

NHXCH FE180/E90 16x1.5/4

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

16

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Árnyékolás:

Igen

Névleges feszültség U:

1 kV

NHXCH FE180/E90 16x1,5/4 0,6/1kV Tűzálló kábel, árnyékolt, halogénmentes, narancssárga