Kábel, vezeték - NHXCH FE180/E90 3x1,5/1,5 0,6/1kV Tűzálló kábel, árnyékolt, halogénmentes, narancssárga GT42258 - 445199
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 3
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Árnyékolás - Igen
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT42258
Gyártói cikkszám
445199
Gyártói típuskód
NHXCH FE180/E90 3x1.5/1.5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
3
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Árnyékolás:
Igen
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NHXCH 3x 1,5/1,5 E90 Tűzálló árnyékolt kábel halogénmentes