Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NHXCH FE180/E90 3x2,5/2,5 0,6/1kV Tűzálló kábel, árnyékolt, halogénmentes, narancssárga G71879 - 445200

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NHXCH FE180/E90 3x2,5/2,5 0,6/1kV Tűzálló kábel, árnyékolt, halogénmentes, narancssárga G71879

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 3

  • Köpeny anyaga - poliolefin

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G71879

Gyártói cikkszám

445200

Gyártói típuskód

NHXCH FE180/E90 3x2.5/2.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

3

Köpeny anyaga:

poliolefin

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás:

Igen

Köpeny színe:

narancs

Külső átmérő (megközelítőleg):

18 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-70 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

FE180/E90 3x 2,5/2,5 mm2