Kábel, vezeték - NHXCH FE180/E90 4x120/70 0,6/1kV Tűzálló kábel, árnyékolt, halogénmentes, narancssárga G41647 - (N)HXCH FE180/E90 4x120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 120 mm2
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 4
Köpeny anyaga - poliolefin
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G41647
Gyártói cikkszám
(N)HXCH FE180/E90 4x120
Gyártói típuskód
NHXCH FE180/E90 4x120/70
Vezeték névleges keresztmetszet:
120 mm2
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
4
Köpeny anyaga:
poliolefin
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás:
Igen
Köpeny színe:
narancs
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV
FE180/E90 4x120/70 mm2