Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NHXCH FE180/E90 4x240/120 0,6/1kV Tűzálló kábel, árnyékolt, halogénmentes, narancssárga GT33396 - (N)HXCH FE180/E90 4x240/1

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NHXCH FE180/E90 4x240/120 0,6/1kV Tűzálló kábel, árnyékolt, halogénmentes, narancssárga GT33396

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 240 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Árnyékolás - Igen

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33396

Gyártói cikkszám

(N)HXCH FE180/E90 4x240/1

Gyártói típuskód

NHXCH FE180/E90 4x240/120

Vezeték névleges keresztmetszet:

240 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Árnyékolás:

Igen

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NHXCH 4x240/120 E90 Tűzálló árnyékolt kábel halogénmentes