Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NHXCH FE180/E90 4x25/16 0,6/1kV Tűzálló kábel, árnyékolt, halogénmentes, narancssárga GT20808 - 445198

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NHXCH FE180/E90 4x25/16 0,6/1kV Tűzálló kábel, árnyékolt, halogénmentes, narancssárga GT20808

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Árnyékolás - Igen

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT20808

Gyártói cikkszám

445198

Gyártói típuskód

NHXCH FE180/E90 4x25/16

Vezeték névleges keresztmetszet:

25 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Árnyékolás:

Igen

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NHXCH 4x 25/16 E90 Tűzálló árnyékolt kábel halogénmentes