Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NHXCH FE180/E90 4x70/35 0,6/1kV Tűzálló kábel, árnyékolt, halogénmentes, narancssárga GT07936 - 445208

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NHXCH FE180/E90 4x70/35 0,6/1kV Tűzálló kábel, árnyékolt, halogénmentes, narancssárga GT07936

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 70 mm2

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 4

  • Köpeny anyaga - poliolefin

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07936

Gyártói cikkszám

445208

Gyártói típuskód

NHXCH FE180/E90 4x70/35

Vezeték névleges keresztmetszet:

70 mm2

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

4

Köpeny anyaga:

poliolefin

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás:

Igen

Köpeny színe:

narancs

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-70 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

FE180/E90 4x 70/35 mm2