Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NHXCH FE180/E90 5x1,5/1,5 0,6/1kV Tűzálló kábel, árnyékolt, halogénmentes, narancssárga GT40230 - (N)HXCH FE180/E90 5x 1,5

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NHXCH FE180/E90 5x1,5/1,5 0,6/1kV Tűzálló kábel, árnyékolt, halogénmentes, narancssárga GT40230

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Árnyékolás - Igen

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT40230

Gyártói cikkszám

(N)HXCH FE180/E90 5x 1,5

Gyártói típuskód

NHXCH FE180/E90 5x1.5/1.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Árnyékolás:

Igen

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NHXCH 5x 1,5/1,5 E90 Tűzálló árnyékolt kábel halogénmentes