Kábel, vezeték - NHXCH FE180/E90 7x2,5/2,5 0,6/1kV Tűzálló kábel, árnyékolt, halogénmentes, narancssárga GT09611 - (N)HXCH FE180/E90 7x 2,5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 7
Köpeny anyaga - poliolefin
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT09611
Gyártói cikkszám
(N)HXCH FE180/E90 7x 2,5
Gyártói típuskód
NHXCH FE180/E90 7x2.5/2.5
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
7
Köpeny anyaga:
poliolefin
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás:
Igen
Köpeny színe:
narancs
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV
FE180/E90 7x 2,5/2,5 mm2