MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NHXH 3x16 E30 Tűzálló kábel halogénmentes GT29410 - (N)HXH FE180/E30 3x16,-

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NHXH  3x16   E30 Tűzálló kábel halogénmentes GT29410

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Erek száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT29410

Gyártói cikkszám

(N)HXH FE180/E30 3x16,-

Gyártói típuskód

NHXH FE180/E30 3x16

Vezeték névleges keresztmetszet:

16 mm2

Erek száma:

3

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NHXH 3x16 E30 Tűzálló kábel halogénmentes