MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NHXH E30 1x240 Tűzálló kábel halogénm FE180/E30 1x240 NHXH-O GT52385 - (N)HXH FE180/E30 1x240

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NHXH  E30  1x240 Tűzálló kábel halogénm FE180/E30  1x240 NHXH-O GT52385

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 240 mm2

  • Erek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT52385

Gyártói cikkszám

(N)HXH FE180/E30 1x240

Gyártói típuskód

NHXH FE180/E30 1x240

Vezeték névleges keresztmetszet:

240 mm2

Erek száma:

1

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NHXH E30 1x240 Tűzálló kábel halogénm FE180/E30 1x240 NHXH-O