Kábel, vezeték - NHXH FE180/E30 2x1,5 0,6/1kV Tűzálló kábel, halogénmentes, narancssárga G48140 - 455231
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 2
Köpeny anyaga - poliolefin
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G48140
Gyártói cikkszám
455231
Gyártói típuskód
NHXH FE180/E30 2x1.5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
2
Köpeny anyaga:
poliolefin
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
narancs
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV
FE180/E30