Kábel, vezeték - NHXH FE180/E30 4x10 0,6/1kV Tűzálló kábel, halogénmentes, narancssárga GT24980 - (N)HXH FE180/E30 4x10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 4
Köpeny anyaga - poliolefin
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT24980
Gyártói cikkszám
(N)HXH FE180/E30 4x10
Gyártói típuskód
NHXH FE180/E30 4x10
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
4
Köpeny anyaga:
poliolefin
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
narancs
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV
FE180/E30