Kábel, vezeték - NHXH FE180/E30 5x1,5 0,6/1kV Tűzálló kábel, halogénmentes, narancssárga G44225 - 445222
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 5
Köpeny anyaga - poliolefin
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2872 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G44225
Gyártói cikkszám
445222
Gyártói típuskód
NHXH FE180/E30 5x1.5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
5
Köpeny anyaga:
poliolefin
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
narancs
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV