Kábel, vezeték - NHXH FE180/E90 14x1,5 0,6/1kV Tűzálló kábel, halogénmentes, narancssárga GT55902 - B61072
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 14
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT55902
Gyártói cikkszám
B61072
Gyártói típuskód
NHXH FE180/E90 14x1.5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
14
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NHXH 14x 1,5 E90 Tűzálló kábel halogénmentes