Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NHXH FE180/E90 14x2,5 0,6/1kV Tűzálló kábel, halogénmentes, narancssárga GT81795 - E901425

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NHXH FE180/E90 14x2,5 0,6/1kV Tűzálló kábel, halogénmentes, narancssárga GT81795

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 14

  • Névleges feszültség U0 - 600 V

  • Névleges feszültség U - 1000 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT81795

Gyártói cikkszám

E901425

Gyártói típuskód

NHXH FE180/E90 14x2.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

14

Névleges feszültség U0:

600 V

Névleges feszültség U:

1000 V

Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; NHXH E90 14x 2,5 Tűzálló kábel halogénm FE180/E90 14x 2,5 NHXH-J