Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NHXH FE180/E90 24x2,5 0,6/1kV Tűzálló kábel, halogénmentes, narancssárga SN199315 - (N)HXH FE180/E90 24x 2,5

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NHXH FE180/E90 24x2,5 0,6/1kV Tűzálló kábel, halogénmentes, narancssárga SN199315

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 24

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN199315

Gyártói cikkszám

(N)HXH FE180/E90 24x 2,5

Gyártói típuskód

NHXH FE180/E90 24x2.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

24

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

NHXH FE180/E90 24x2,5 0,6/1kV Tűzálló kábel, halogénmentes, narancssárga