Kábel, vezeték - NHXH FE180/E90 2x2,5 0,6/1kV Tűzálló kábel, halogénmentes, narancssárga GT16069 - 445320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 2
Köpeny anyaga - poliolefin
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2851 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16069
Gyártói cikkszám
445320
Gyártói típuskód
NHXH FE180/E90 2x2.5
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
2
Köpeny anyaga:
poliolefin
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
narancs
Külső átmérő (megközelítőleg):
13 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV
FE180/E90