Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NHXH FE180/E90 3x16 0,6/1kV Tűzálló kábel, halogénmentes, narancssárga GT51631 - (N)HXH FE180/E90 3x16

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NHXH FE180/E90 3x16 0,6/1kV Tűzálló kábel, halogénmentes, narancssárga GT51631

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT51631

Gyártói cikkszám

(N)HXH FE180/E90 3x16

Gyártói típuskód

NHXH FE180/E90 3x16

Vezeték névleges keresztmetszet:

16 mm2

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NHXH E90 3x16 Tűzálló kábel halogénm FE180/E90 3x16 NHXH-J