Kábel, vezeték - NHXH FE180/E90 3x25 0,6/1kV Tűzálló kábel, halogénmentes, narancssárga SN163332 - 6662
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2
Erek száma - 3
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN163332
Gyártói cikkszám
6662
Gyártói típuskód
NHXH FE180/E90 3x25
Vezeték névleges keresztmetszet:
25 mm2
Erek száma:
3
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
NHXH FE180/E90 3x25 0,6/1kV Tűzálló kábel, halogénmentes, narancssárga