Kábel, vezeték - NHXH FE180/E90 3x4 0,6/1kV Tűzálló kábel, halogénmentes, narancssárga GT27519 - 445324
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 3
Köpeny anyaga - poliolefin
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
10 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT27519
Gyártói cikkszám
445324
Gyártói típuskód
NHXH FE180/E90 3x4
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
3
Köpeny anyaga:
poliolefin
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
narancs
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV
FE180/E90