Kábel, vezeték - NHXH FE180/E90 3x6 0,6/1kV Tűzálló kábel, halogénmentes, narancssárga GT21425 - 445331
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 3
Köpeny anyaga - poliolefin
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2872 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21425
Gyártói cikkszám
445331
Gyártói típuskód
NHXH FE180/E90 3x6
Vezeték névleges keresztmetszet:
6 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
3
Köpeny anyaga:
poliolefin
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
narancs
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV