Kábel, vezeték - NHXH FE180/E90 4x35 0,6/1kV Tűzálló kábel, halogénmentes, narancssárga GT43241 - (N)HXH FE180/E90 4x 35
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 35 mm2
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT43241
Gyártói cikkszám
(N)HXH FE180/E90 4x 35
Gyártói típuskód
NHXH FE180/E90 4x35
Vezeték névleges keresztmetszet:
35 mm2
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NHXH 4x 35 E90 Tűzálló kábel halogénmentes