Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NHXH FE180/E90 4x4 0,6/1kV Tűzálló kábel, halogénmentes, narancssárga GT07712 - 445305

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NHXH FE180/E90 4x4 0,6/1kV Tűzálló kábel, halogénmentes, narancssárga GT07712

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 4

  • Köpeny anyaga - poliolefin

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07712

Gyártói cikkszám

445305

Gyártói típuskód

NHXH FE180/E90 4x4

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

4

Köpeny anyaga:

poliolefin

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

narancs

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-70 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

FE180/E90