Kábel, vezeték - NHXH FE180/E90 4x70 0,6/1kV Tűzálló kábel, halogénmentes, narancssárga GT34194 - (N)HXH FE180/E90 4x 70
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 70 mm2
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT34194
Gyártói cikkszám
(N)HXH FE180/E90 4x 70
Gyártói típuskód
NHXH FE180/E90 4x70
Vezeték névleges keresztmetszet:
70 mm2
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NHXH E90 4x 70 Tűzálló kábel halogénm FE180/E90 4x 70 NHXH-J