Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NHXH FE180/E90 5x35 0,6/1kV Tűzálló kábel, halogénmentes, narancssárga GT44008 - (N)HXH FE180/E90 5x35

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NHXH FE180/E90 5x35 0,6/1kV Tűzálló kábel, halogénmentes, narancssárga GT44008

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 35 mm2

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT44008

Gyártói cikkszám

(N)HXH FE180/E90 5x35

Gyártói típuskód

NHXH FE180/E90 5x35

Vezeték névleges keresztmetszet:

35 mm2

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NHXH 5x35 E90 Tűzálló kábel halogénmentes