Kábel, vezeték - NHXH FE180/E90 5x50 0,6/1kV Tűzálló kábel, halogénmentes, narancssárga GT47090 - 02603049
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2
Erek száma - 5
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT47090
Gyártói cikkszám
02603049
Gyártói típuskód
NHXH FE180/E90 5x50
Vezeték névleges keresztmetszet:
50 mm2
Erek száma:
5
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NHXH E90 5x50 Tűzálló kábel halogénm FE180/E90 5x 50 NHXH-J