Kábel, vezeték - NHXH FE180/E90 5x50 0,6/1kV Tűzálló kábel, halogénmentes, narancssárga SN131117 - NHXH FE180/E90 5x50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2
Erek száma - 5
Névleges feszültség U0 - 600 V
Névleges feszültség U - 1000 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN131117
Gyártói cikkszám
NHXH FE180/E90 5x50
Gyártói típuskód
NHXH FE180/E90 5x50
Vezeték névleges keresztmetszet:
50 mm2
Erek száma:
5
Névleges feszültség U0:
600 V
Névleges feszültség U:
1000 V
NHXH FE180/E90 5x50 0,6/1kV Tűzálló kábel, halogénmentes, narancssárga