Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NHXH FE180/E90 7x4 0,6/1kV Tűzálló kábel, halogénmentes, narancssárga SN160162 - 300001259

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NHXH FE180/E90 7x4 0,6/1kV Tűzálló kábel, halogénmentes, narancssárga SN160162

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Erek száma - 7

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN160162

Gyártói cikkszám

300001259

Gyártói típuskód

NHXH FE180/E90 7x4

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Erek száma:

7

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

NHXH FE180/E90 7x4 0,6/1kV Tűzálló kábel, halogénmentes, narancssárga