Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NHXH-O 1x150 FE180/E90 narancs Tűzálló kábel halogénmentes 0,6/1 kV GT48992 - 6753

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NHXH-O 1x150 FE180/E90 narancs Tűzálló kábel halogénmentes 0,6/1 kV GT48992

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 150 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT48992

Gyártói cikkszám

6753

Gyártói típuskód

NHXH-O FE180/90 1x150

Vezeték névleges keresztmetszet:

150 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; %Tűzálló kábel halogénm FE180/E30 1x150 NHXH-O