Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NHXH-O E90 1x240 Tűzálló kábel halogénm FE180/E90 GT47970 - (N)HXH FE180/E90 1x240

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NHXH-O  E90  1x240 Tűzálló kábel halogénm FE180/E90 GT47970

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 240 mm2

  • Erek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT47970

Gyártói cikkszám

(N)HXH FE180/E90 1x240

Gyártói típuskód

NHXH-O FE180/E90 1x240

Vezeték névleges keresztmetszet:

240 mm2

Erek száma:

1

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NHXH E90 1x240 Tűzálló kábel halogénm FE180/E90 1x240 NHXH-O