Kábel, vezeték - NHXH-O E90 1x50 RM narancs Tűzálló kábel halogénmentes 0.6/1 kV SN199341 - V6749
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2
Erek száma - 1
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN199341
Gyártói cikkszám
V6749
Gyártói típuskód
NHXH-O E90 1x50 RM
Vezeték névleges keresztmetszet:
50 mm2
Erek száma:
1
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
NHXH-O E90 1x50 RM narancs Tűzálló kábel halogénmentes 0.6/1 kV