Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NHXH-O FE180/E90 1x185 Tűzálló kábel halogénmentes 0,6/1 kV GT67375 - 011755

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NHXH-O FE180/E90  1x185 Tűzálló kábel halogénmentes  0,6/1 kV GT67375

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 185 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT67375

Gyártói cikkszám

011755

Gyártói típuskód

NHXH-O E90 1x185 RM

Vezeték névleges keresztmetszet:

185 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NHXH E90 1x185 Tűzálló kábel halogénm FE180/E90 1x185 NHXH-O