Kábel, vezeték - NHXMH-J 10x1,5 300/500V Halogénmentes tömör réz erű tömlővezeték GT50204 - NHXMH-J 300/500V 10x 1,5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 10
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga - poliolefin
Köpeny színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT50204
Gyártói cikkszám
NHXMH-J 300/500V 10x 1,5
Gyártói típuskód
NHXMH-J 10x1.5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
10
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga:
poliolefin
Köpeny színe:
szürke
Névleges feszültség U0:
300 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Vezetékanyag:
réz
Árnyékolás:
Nem
Érjelölés:
szín
Védővezetővel:
Igen
Kábel páncélozása/páncél:
nincs
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-50 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; NHXMH-J 10x 1,5 Műa szig rézvezeték halogénm. 300/500V